FEMI CZ (EBO) - EBOE-KPST80.150/P VTR DERIV. LATERALE KP 150X80-R250 - E-KPST80.150/P
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi - 150 mm
Raggio interno - 250 mm
Schema di foratura NATO - no
Tipologia - Connettore integrato
Confezione
1 PZ
EAN
4013339967629
Codice prodotto
EBOE-KPST80.150/P
Cod. produttore
E-KPST80.150/P
Produttore
FCZ
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi:
150 mm
Raggio interno:
250 mm
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Connettore integrato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Plastica
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)
Protezione della superficie:
Altro
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7032


