FEMI CZ (EBO) - EBOE-KPST80.100/P VTR DERIV. LATERALE KP 100X80-R250 - E-KPST80.100/P
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza di partenza del canale portacavi - 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm
Tipologia - Connettore integrato
Raggio interno - 250 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4013339954759
Codice prodotto
EBOE-KPST80.100/P
Cod. produttore
E-KPST80.100/P
Produttore
FCZ
Larghezza di partenza del canale portacavi:
100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
80 mm
Tipologia:
Connettore integrato
Raggio interno:
250 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Protezione della superficie:
Altro
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Numero RAL:
7032
Qualità del materiale:
GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)