FEMI CZ (EBO) - EBOE-KPL80.150/3 VTR-CANALE PULTRUSO FORATO KP 150X80X3M - E-KPL80.150/3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 150 mm
Altezza - 80 mm
Protezione della superficie - Altro
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
6 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12.054 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4013339952601
Codice prodotto
EBOE-KPL80.150/3
Cod. produttore
E-KPL80.150/3
Produttore
FCZ
Materiale:
Plastica
Larghezza:
150 mm
Altezza:
80 mm
Protezione della superficie:
Altro
Lunghezza:
3000 mm
Perforazione laterale:
no
Tipologia:
Senza connettore
Sezione utile:
10690 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Grigio
Con parte superiore:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)
Numero RAL:
7032
Peso:
1.3 kg/m


