FEMI CZ (EBO) - EBOE-KPL80.100/3 VTR-CANALE PULTRUSO FORATO KP 100X80X3M - E-KPL80.100/3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 100 mm
Altezza - 80 mm
Protezione della superficie - Altro
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
6 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
17.179 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4013339952595
Codice prodotto
EBOE-KPL80.100/3
Cod. produttore
E-KPL80.100/3
Produttore
FCZ
Materiale:
Plastica
Larghezza:
100 mm
Altezza:
80 mm
Protezione della superficie:
Altro
Lunghezza:
3000 mm
Perforazione laterale:
no
Spessore del materiale:
2.5 mm
Tipologia:
Senza connettore
Sezione utile:
6940 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Grigio
Con parte superiore:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)
Numero RAL:
7032
Peso:
1.8 kg/m