FEMI CZ (EBO) - EBOE-KPD60/3 VTR-COPERCHIO PULTRUSO KP 60X3M - E-KPD60/3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza parte superiore - 60 mm
Materiale - Plastica
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto
Protezione della superficie - Altro
Confezione
6 M
EAN
4013339956241
Codice prodotto
EBOE-KPD60/3
Cod. produttore
E-KPD60/3
Produttore
FCZ
Larghezza parte superiore:
60 mm
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Protezione della superficie:
Altro
Colore:
Grigio
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per passarella a traversini:
no
Spessore del materiale:
2 mm
Adatto per passarella a filo:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)
Numero RAL:
7032


