pagina iniziale

FEMI CZ (EBO) - EBOE-KPD100/3 VTR-COPERCHIO PULTRUSO KP 100X3M - E-KPD100/3

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI CZ (EBO) - EBOE-KPD100/3 VTR-COPERCHIO PULTRUSO KP 100X3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza parte superiore - 100 mm

  • Materiale - Plastica

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Protezione della superficie - Altro

Confezione

  • 6 M

EAN

4013339956258

Codice prodotto

EBOE-KPD100/3

Cod. produttore

E-KPD100/3

Produttore

FCZ

Larghezza parte superiore:

100 mm

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Grigio

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

Numero RAL:

7032

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da coperchio rettilinei pultruso KP, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformita alla norma UL94 (no emissione alogeni).