pagina iniziale

FEMI CZ (EBO) - EBOE-KPC80.100/P VTR-CURVA ORIZZ. 45 KP 100X80-R100 - E-KPC80.100/P

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI CZ (EBO) - EBOE-KPC80.100/P VTR-CURVA ORIZZ. 45 KP 100X80-R100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013339953615

Codice prodotto

EBOE-KPC80.100/P

Cod. produttore

E-KPC80.100/P

Produttore

FCZ

Cambio di direzione:

Orizzontale

Grado dell'angolo:

45°

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

80 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

100 mm

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Materiale:

Plastica

Con parte superiore:

no

Protezione della superficie:

Altro

Raggio interno:

100 mm

Colore:

Grigio

Modello della curva:

Curva liscia

Perforazione laterale:

no

Spessore del materiale:

3 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Tipologia:

Connettore integrato

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

Numero RAL:

7032

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da curva KP 45?stampata, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materialeisolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformita alla norma UL94 (no emissione alogeni).