FEMI CZ (EBO) - EBOE-KPBI80.100/P VTR-CURVA SALITA 90 KP 100X80-R250 - E-KPBI80.100/P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Verticale ascendente
Grado dell'angolo - 90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 100 mm
Tipologia costruttiva - Arco rigido
Confezione
1 PZ
EAN
4013339954308
Codice prodotto
EBOE-KPBI80.100/P
Cod. produttore
E-KPBI80.100/P
Produttore
FCZ
Cambio di direzione:
Verticale ascendente
Grado dell'angolo:
90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
80 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
100 mm
Tipologia costruttiva:
Arco rigido
Materiale:
Plastica
Con parte superiore:
no
Protezione della superficie:
Altro
Raggio interno:
250 mm
Colore:
Grigio
Modello della curva:
Curva liscia
Perforazione laterale:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Tipologia:
Connettore integrato
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)
Numero RAL:
7032