pagina iniziale

FEMI CZ (EBO) - EBOE-KPBA80.100/P VTR-CURVA DISCESA 90 KP 100X80-R175 - E-KPBA80.100/P

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI CZ (EBO) - EBOE-KPBA80.100/P VTR-CURVA DISCESA 90 KP 100X80-R175

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013339954247

Codice prodotto

EBOE-KPBA80.100/P

Cod. produttore

E-KPBA80.100/P

Produttore

FCZ

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Grado dell'angolo:

90°

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

80 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

100 mm

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Materiale:

Plastica

Con parte superiore:

no

Protezione della superficie:

Altro

Raggio interno:

175 mm

Colore:

Grigio

Modello della curva:

Curva liscia

Perforazione laterale:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Tipologia:

Connettore integrato

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

Numero RAL:

7032

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da curva esterna serie KP stampata, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformita alla norma UL94 (no emissione alogeni).