FEMI CZ (EBO) - EBOE-KPB80.100/P VTR-CURVA ORIZZ. 90 KP 100X80-R100 - E-KPB80.100/P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Grado dell'angolo - 90°
Tipologia costruttiva - Arco rigido
Modello della curva - Curva liscia
Con parte superiore - no
Confezione
1 PZ
EAN
4013339953370
Codice prodotto
EBOE-KPB80.100/P
Cod. produttore
E-KPB80.100/P
Produttore
FCZ
Cambio di direzione:
Orizzontale
Grado dell'angolo:
90°
Tipologia costruttiva:
Arco rigido
Modello della curva:
Curva liscia
Con parte superiore:
no
Raggio interno:
100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
80 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
100 mm
Spessore del materiale:
3 mm
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Connettore integrato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Plastica
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)
Protezione della superficie:
Altro
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7032