pagina iniziale

FEMI CZ (EBO) - EBOE-KP80.150/6 VTR-CANALE PULTRUSO CHIUSO KP 150X80X6M - E-KP80.150/6

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI CZ (EBO) - EBOE-KP80.150/6 VTR-CANALE PULTRUSO CHIUSO KP 150X80X6M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 150 mm

  • Altezza - 80 mm

  • Protezione della superficie - Altro

  • Lunghezza - 6000 mm

Confezione

  • 12 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

17.179 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4013339952526

Codice prodotto

EBOE-KP80.150/6

Cod. produttore

E-KP80.150/6

Produttore

FCZ

Materiale:

Plastica

Larghezza:

150 mm

Altezza:

80 mm

Protezione della superficie:

Altro

Lunghezza:

6000 mm

Perforazione laterale:

no

Tipologia:

Senza connettore

Sezione utile:

10690 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Grigio

Con parte superiore:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Qualità del materiale:

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

Numero RAL:

7032

Peso:

2 kg/m

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo III

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da canale pultruso chiuso, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformita alla norma UL94 (no emissione alogeni).