pagina iniziale

FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKWD600 VTR-COP. CURVA ORIZZ. 90 K2 600-R25 - E-KKWD600

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKWD600 VTR-COP. CURVA ORIZZ. 90 K2 600-R25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Cambio di direzione - Altro

  • Larghezza - 600 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

  • Adatto per passarella a filo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013339956616

Codice prodotto

EBOE-KKWD600

Cod. produttore

E-KKWD600

Produttore

FCZ

Grado dell'angolo:

90°

Cambio di direzione:

Altro

Larghezza:

600 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

Tipo di fissaggio:

Graffa coperchio

A cerniera:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7032

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da coperchio curva 90? piana raggio interno 25mm , in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degliagenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformita alla norma UL94 (no emissione alogeni).