pagina iniziale

FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKWD200 VTR-COP. CURVA ORIZZ. 90 K2 200-R25 - E-KKWD200

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKWD200 VTR-COP. CURVA ORIZZ. 90 K2 200-R25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Larghezza - 200 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Materiale - Plastica

  • Protezione della superficie - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013339956562

Codice prodotto

EBOE-KKWD200

Cod. produttore

E-KKWD200

Produttore

FCZ

Grado dell'angolo:

90°

Larghezza:

200 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Plastica

Protezione della superficie:

Altro

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

Colore:

Grigio

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Qualità del materiale:

Altro

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da coperchio curva 90° piana raggio interno 25mm , in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degliagenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).