pagina iniziale

FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKW80.500 VTR-CURVA ORIZZ. 90 K2 500X80-R25 - E-KKW80.500

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKW80.500 VTR-CURVA ORIZZ. 90 K2 500X80-R25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 500 mm

  • Protezione della superficie - Altro

  • Raggio interno - 275 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013339953752

Codice prodotto

EBOE-KKW80.500

Cod. produttore

E-KKW80.500

Produttore

FCZ

Grado dell'angolo:

90°

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

80 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

500 mm

Protezione della superficie:

Altro

Raggio interno:

275 mm

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altro

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da curva orizz. 90° raggio interno 25mm, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).