FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKW50.050 VTR-CURVA ORIZZ. 90 K2 50X50-R25 - E-KKW50.050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado dell'angolo - 90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 50 mm
Protezione della superficie - Altro
Raggio interno - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013339953646
Codice prodotto
EBOE-KKW50.050
Cod. produttore
E-KKW50.050
Produttore
FCZ
Grado dell'angolo:
90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
50 mm
Protezione della superficie:
Altro
Raggio interno:
50 mm
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Altro


