pagina iniziale

FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKT80 VTR-SEPARATORE PER RETTILINEO K2 H80 3M - E-KKT80

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKT80 VTR-SEPARATORE PER RETTILINEO K2 H80 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza della parete divisoria - 70 mm

  • Tipo di fissaggio - Senza viti

  • Tipologia - Profilo a L

  • Lunghezza - 2920 mm

  • Protezione della superficie - Altro

Confezione

  • 6 M

EAN

4013339953035

Codice prodotto

EBOE-KKT80

Cod. produttore

E-KKT80

Produttore

FCZ

Altezza della parete divisoria:

70 mm

Tipo di fissaggio:

Senza viti

Tipologia:

Profilo a L

Lunghezza:

2920 mm

Protezione della superficie:

Altro

Materiale:

Plastica

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Numero RAL:

7030

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da separatore per canale, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).