pagina iniziale

FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKT110 VTR-SEPARATORE PER RETTILINEO K2 H110 3M - E-KKT110

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKT110 VTR-SEPARATORE PER RETTILINEO K2 H110 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza della parete divisoria - 110 mm

  • Protezione della superficie - Altro

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per passerella forata\chiusa - sì

  • Adatto per passarella a traversini - no

Confezione

  • 6 M

EAN

4013339953042

Codice prodotto

EBOE-KKT110

Cod. produttore

E-KKT110

Produttore

FCZ

Altezza della parete divisoria:

110 mm

Protezione della superficie:

Altro

Materiale:

Plastica

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da separatore per canale, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).