pagina iniziale

FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKSTD400 VTR-COP. DERIV. LATERALE K2 400-R250 - E-KKSTD400

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKSTD400 VTR-COP. DERIV. LATERALE K2 400-R250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa - sì

  • Adatto per passarella a traversini - no

  • Protezione della superficie - Altro

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013339957231

Codice prodotto

EBOE-KKSTD400

Cod. produttore

E-KKSTD400

Produttore

FCZ

Larghezza:

400 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a traversini:

no

Protezione della superficie:

Altro

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Appoggiato

Qualità del materiale:

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da coperchio derivazione T raggio interno 250mm , in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).