FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKRU80.100 VTR-RIDUZIONE ADATTABILE K2 100X80 - E-KKRU80.100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm
Materiale - Plastica
Protezione della superficie - Altro
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8029210139036
Codice prodotto
EBOE-KKRU80.100
Cod. produttore
E-KKRU80.100
Produttore
FCZ
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
80 mm
Materiale:
Plastica
Protezione della superficie:
Altro
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Numero RAL:
7032


