pagina iniziale

FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKRRD600 VTR-COP. RIDUZIONE DESTRA K2 600-500 - E-KKRRD600

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKRRD600 VTR-COP. RIDUZIONE DESTRA K2 600-500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 600 mm

  • Larghezza (piccola) - 500 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a destra

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

  • Adatto per passarella a traversini - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013339957415

Codice prodotto

EBOE-KKRRD600

Cod. produttore

E-KKRRD600

Produttore

FCZ

Larghezza (grande):

600 mm

Larghezza (piccola):

500 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a destra

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a traversini:

no

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Plastica

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7030

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da coperchio riduzione destra, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).