pagina iniziale

FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKRRD400 VTR-COP. RIDUZIONE DESTRA K2 400-300 - E-KKRRD400

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKRRD400 VTR-COP. RIDUZIONE DESTRA K2 400-300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 400 mm

  • Larghezza (piccola) - 300 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a destra

  • Materiale - Plastica

  • Protezione della superficie - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013339957392

Codice prodotto

EBOE-KKRRD400

Cod. produttore

E-KKRRD400

Produttore

FCZ

Larghezza (grande):

400 mm

Larghezza (piccola):

300 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a destra

Materiale:

Plastica

Protezione della superficie:

Altro

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passerella forata\chiusa:

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Qualità del materiale:

Altro

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7030

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da coperchio riduzione destra, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).