pagina iniziale

FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKRLD500 VTR-COP. RIDUZIONE SINISTRA K2 500-400 - E-KKRLD500

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKRLD500 VTR-COP. RIDUZIONE SINISTRA K2 500-400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 400 mm

  • Larghezza (piccola) - 500 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra

  • Materiale - Plastica

  • Protezione della superficie - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013339957354

Codice prodotto

EBOE-KKRLD500

Cod. produttore

E-KKRLD500

Produttore

FCZ

Larghezza (grande):

400 mm

Larghezza (piccola):

500 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a sinistra

Materiale:

Plastica

Protezione della superficie:

Altro

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Qualità del materiale:

Altro

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7030

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da coperchio riduzione sinistra, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).