FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKRLD200 VTR-COP. RIDUZIONE SINISTRA K2 200-100 - E-KKRLD200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 100 mm
Larghezza (piccola) - 200 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra
Adatto per passerella forata\chiusa - sì
Adatto per passarella a traversini - no
Confezione
1 PZ
EAN
4013339957323
Codice prodotto
EBOE-KKRLD200
Cod. produttore
E-KKRLD200
Produttore
FCZ
Larghezza (grande):
100 mm
Larghezza (piccola):
200 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione a sinistra
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per passarella a traversini:
no
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Materiale:
Plastica
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7030


