FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKKE80.200 VTR-TERMINALE K2 200X80 - E-KKKE80.200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 200 mm
Qualità del materiale - Altro
Protezione della superficie - Altro
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4013339955268
Codice prodotto
EBOE-KKKE80.200
Cod. produttore
E-KKKE80.200
Produttore
FCZ
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
80 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
200 mm
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7030


