pagina iniziale

FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKKE50.150 VTR-TERMINALE K2 150X50 - E-KKKE50.150

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKKE50.150 VTR-TERMINALE K2 150X50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 150 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Protezione della superficie - Altro

  • Colore - Grigio

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013339955213

Codice prodotto

EBOE-KKKE50.150

Cod. produttore

E-KKKE50.150

Produttore

FCZ

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

150 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

50 mm

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altro

Numero RAL:

7030

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da terminale chiusura, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).