pagina iniziale

FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKETD80.500 VTR-COP. RACC. VERT. A 45 K2 500X80 2P - E-KKETD80.500

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKETD80.500 VTR-COP. RACC. VERT. A 45 K2 500X80 2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Larghezza - 500 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Protezione della superficie - Altro

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013339957101

Codice prodotto

EBOE-KKETD80.500

Cod. produttore

E-KKETD80.500

Produttore

FCZ

Grado dell'angolo:

45°

Larghezza:

500 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altro

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da coperchio raccordo verticale, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).