FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKETD80.150 VTR-COP. RACC. VERT. A 45 K2 150X80 2P - E-KKETD80.150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado dell'angolo - 45°
Larghezza - 150 mm
Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto
Protezione della superficie - Altro
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4013339957057
Codice prodotto
EBOE-KKETD80.150
Cod. produttore
E-KKETD80.150
Produttore
FCZ
Grado dell'angolo:
45°
Larghezza:
150 mm
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Protezione della superficie:
Altro
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Altro
Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da coperchio raccordo verticale 45°, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).


