pagina iniziale

FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKD600 VTR-COPERCHIO STAMPATO K2/UL 600X3M - E-KKD600

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKD600 VTR-COPERCHIO STAMPATO K2/UL 600X3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza parte superiore - 600 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

  • Adatto per passarella a filo - no

  • Adatto per passarella a traversini - no

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 6 M

EAN

4013339956197

Codice prodotto

EBOE-KKD600

Cod. produttore

E-KKD600

Produttore

FCZ

Larghezza parte superiore:

600 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Plastica

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Grigio

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da coperchio rettilineo , in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).