FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKD500 VTR-COPERCHIO STAMPATO K2/UL 500X3M - E-KKD500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza parte superiore - 500 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - sì
Adatto per passarella a filo - no
Adatto per passarella a traversini - no
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
6 M
EAN
4013339956180
Codice prodotto
EBOE-KKD500
Cod. produttore
E-KKD500
Produttore
FCZ
Larghezza parte superiore:
500 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per passarella a filo:
no
Adatto per passarella a traversini:
no
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Plastica
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro
Colore:
Grigio


