FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKC80.200 VTR-CURVA ORIZZ. 45 K2 200X80-R200 - E-KKC80.200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado dell'angolo - 45°
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 200 mm
Protezione della superficie - Altro
Raggio interno - 300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013339953462
Codice prodotto
EBOE-KKC80.200
Cod. produttore
E-KKC80.200
Produttore
FCZ
Grado dell'angolo:
45°
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
80 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
200 mm
Protezione della superficie:
Altro
Raggio interno:
300 mm
Colore:
Grigio
Tipologia:
Connettore integrato
Qualità del materiale:
Altro


