FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKC80.150 VTR-CURVA ORIZZ. 45 K2 150X80-R175 - E-KKC80.150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado dell'angolo - 45°
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 150 mm
Protezione della superficie - Altro
Raggio interno - 250 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013339953455
Codice prodotto
EBOE-KKC80.150
Cod. produttore
E-KKC80.150
Produttore
FCZ
Grado dell'angolo:
45°
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
80 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
150 mm
Protezione della superficie:
Altro
Raggio interno:
250 mm
Colore:
Grigio
Tipologia:
Connettore integrato
Qualità del materiale:
Altro


