FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKC80.100 VTR-CURVA ORIZZ. 45 K2 100X80-R100 - E-KKC80.100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado dell'angolo - 45°
Raggio interno - 150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 100 mm
Tipologia - Connettore integrato
Confezione
1 PZ
EAN
4013339953448
Codice prodotto
EBOE-KKC80.100
Cod. produttore
E-KKC80.100
Produttore
FCZ
Grado dell'angolo:
45°
Raggio interno:
150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
80 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
100 mm
Tipologia:
Connettore integrato
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro
Colore:
Grigio


