pagina iniziale

FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKBID80.250 VTR-COP.CURVA SALITA 90 K2 250X80-R250 - E-KKBID80.250

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKBID80.250 VTR-COP.CURVA SALITA 90 K2 250X80-R250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Larghezza - 250 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Protezione della superficie - Altro

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013339956890

Codice prodotto

EBOE-KKBID80.250

Cod. produttore

E-KKBID80.250

Produttore

FCZ

Grado dell'angolo:

90°

Larghezza:

250 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altro

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da coperchio verticale interno, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).