FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKBID80.100 VTR-COP.CURVA SALITA 90 K2 100X80-R250 - E-KKBID80.100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado dell'angolo - 90°
Larghezza - 100 mm
Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto
Protezione della superficie - Altro
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4013339956869
Codice prodotto
EBOE-KKBID80.100
Cod. produttore
E-KKBID80.100
Produttore
FCZ
Grado dell'angolo:
90°
Larghezza:
100 mm
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Protezione della superficie:
Altro
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Altro
Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da coperchio verticale interno, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).


