pagina iniziale

FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKBID50.150 VTR-COP.CURVA SALITA 90 K2 150X50-R250 - E-KKBID50.150

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKBID50.150 VTR-COP.CURVA SALITA 90 K2 150X50-R250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Larghezza - 150 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Qualità del materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013339956838

Codice prodotto

EBOE-KKBID50.150

Cod. produttore

E-KKBID50.150

Produttore

FCZ

Grado dell'angolo:

90°

Larghezza:

150 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Grigio

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da coperchio verticale interno, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).