pagina iniziale

FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKBI50.050 VTR-CURVA SALITA 90 K2 50X50-R250 - E-KKBI50.050

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKBI50.050 VTR-CURVA SALITA 90 K2 50X50-R250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 50 mm

  • Protezione della superficie - Altro

  • Raggio interno - 75 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013339954025

Codice prodotto

EBOE-KKBI50.050

Cod. produttore

E-KKBI50.050

Produttore

FCZ

Grado dell'angolo:

90°

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

50 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

50 mm

Protezione della superficie:

Altro

Raggio interno:

75 mm

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altro

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da curva verticale interna, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).