FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKBA50.150 VTR-CURVA DISCESA 90 K2 150X50-R170 - E-KKBA50.150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado dell'angolo - 90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 150 mm
Protezione della superficie - Altro
Raggio interno - 170 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013339953851
Codice prodotto
EBOE-KKBA50.150
Cod. produttore
E-KKBA50.150
Produttore
FCZ
Grado dell'angolo:
90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
150 mm
Protezione della superficie:
Altro
Raggio interno:
170 mm
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Altro


