FEMI CZ (EBO) - EBOE-KK50.150 VTR-CANALE CHIUSO K2 150X50-3M - E-KK50.150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 150 mm
Altezza - 50 mm
Protezione della superficie - Altro
Lunghezza - 3000 mm
Perforazione laterale - no
Confezione
6 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
21.810 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4013339952038
Codice prodotto
EBOE-KK50.150
Cod. produttore
E-KK50.150
Produttore
FCZ
Larghezza:
150 mm
Altezza:
50 mm
Protezione della superficie:
Altro
Lunghezza:
3000 mm
Perforazione laterale:
no
Spessore del materiale:
3 mm
Tipologia:
Connettore integrato
Colore:
Grigio
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Qualità del materiale:
Altro
Numero RAL:
7030


