pagina iniziale

FEMI CZ (EBO) - EBOE-KK50.050 VTR-CANALE CHIUSO K2 50X50-3M - E-KK50.050

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI CZ (EBO) - EBOE-KK50.050 VTR-CANALE CHIUSO K2 50X50-3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Protezione della superficie - Altro

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Perforazione laterale - no

Confezione

  • 6 M

Impronta di carbonio del prodotto

10.134 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4013339952014

Codice prodotto

EBOE-KK50.050

Cod. produttore

E-KK50.050

Produttore

FCZ

Larghezza:

50 mm

Altezza:

50 mm

Protezione della superficie:

Altro

Lunghezza:

3000 mm

Perforazione laterale:

no

Spessore del materiale:

3 mm

Tipologia:

Connettore integrato

Colore:

Grigio

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Qualità del materiale:

Altro

Numero RAL:

7030

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da canale chiuso, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).