FEILO SYLVANIA ITALY - SYLXTS4200-3 GLOBAL BINARIO PRO 2M BIANCO - XTS4200-3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Lunghezza - 2000 mm
Colore - Bianco
Tipo superficie - Opaco
Adatto a bus - no
Confezione
1 PZ
EAN
6410014507077
Codice prodotto
SYLXTS4200-3
Cod. produttore
XTS4200-3
Produttore
SYL
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
2000 mm
Colore:
Bianco
Tipo superficie:
Opaco
Adatto a bus:
no
Adatto per sospensione:
no
Forma:
Rettangolare
Altezza:
32.5 mm
Adatto per montaggio a incasso:
no
Larghezza:
31.5 mm
Materiale:
Alluminio
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Piegabile:
no


