pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL9200787 ONETRACK STAFFA GIUNZIONI FILA CONTINUA - 9200787

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 100 mm

  • Larghezza - 26 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012289007874

Codice prodotto

SYL9200787

Cod. produttore

9200787

Produttore

SYL

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Materiale:

Alluminio

Colore:

Nero

Lunghezza:

100 mm

Larghezza:

26 mm

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Altezza:

11 mm

Trasparente:

no

BINARIO ONETRACK - STAFFA GIUNZIONI FILA CONTINUA NERO

Un prodotto FEILO SYLVANIA ITALY

Scopri la serie FEILO SYLVANIA ITALY