pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL9200771 ONETRACK CLIP TENDITORE M6 S-9000-P2/119 - 9200771

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 49 mm

  • Larghezza - 33 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012289007713

Codice prodotto

SYL9200771

Cod. produttore

9200771

Produttore

SYL

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Materiale:

Acciaio

Colore:

Nero

Lunghezza:

49 mm

Larghezza:

33 mm

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Altezza:

17 mm

Trasparente:

no

OneTrack accessory, bracket for fixing the track to the T-bar, in painted steel. Recommended distance between clamps: 750 mm. Fmax clamp: 50N. Please verify the Fmax of the T-bar declared by manufacturer. Black.

Un prodotto FEILO SYLVANIA ITALY

Scopri la serie FEILO SYLVANIA ITALY