pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL9200736 ONETRACK DA/3PH GIUNTO AL INT SX T NE 90 - 9200736

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Giunto/raccordo forma a T

  • Numero di fili - 5

  • Colore - Nero

  • Sezione nominale - 2.5 mm²

  • Accessorio - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012289007362

Codice prodotto

SYL9200736

Cod. produttore

9200736

Produttore

SYL

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Giunto/raccordo forma a T

Numero di fili:

5

Colore:

Nero

Sezione nominale:

2.5 mm²

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Larghezza:

25 mm

Altezza/profondità:

90 mm

Lunghezza:

148 mm

Protocollo di supporto per ZigBee:

no

OneTrack accessory, T-feed connector in-left, polarity ridge is in the inner side. Polycarbonate body, copper alloy contacts. Cover for recessed version supplied separately. Black. Please check the polarity diagram on selling sheet. Please check the safety sheet to supply the track with this accessory and follow the instructions correctly.

Un prodotto FEILO SYLVANIA ITALY

Scopri la serie FEILO SYLVANIA ITALY