pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL9200607 ONETRACK DALI INCASSO 3M NERO 9000-3/B-R - 9200607

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Colore - Nero

  • Adatto a bus - no

  • Adatto per sospensione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012289006075

Codice prodotto

SYL9200607

Cod. produttore

9200607

Produttore

SYL

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

3000 mm

Colore:

Nero

Adatto a bus:

no

Adatto per sospensione:

no

Forma:

Rettangolare

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza:

38 mm

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Larghezza:

52 mm

Materiale:

Alluminio

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Piegabile:

no

OneTrack Recessed - 3 circuit track + 2 circuit control L1/L2/L3/Neutral/ground 16A/440V + D+/D- 2x1A/50V FELV AC, DALI, DMX, 1-10V etc. compatible, circuits can be controlled individually, aluminum body, suitable for recessed mounting, 3000 x 30.7 x37.8 mm (L x W x H), black (RAL 9005). Singular carton tube packaging.

Un prodotto FEILO SYLVANIA ITALY

Scopri la serie FEILO SYLVANIA ITALY