pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL9041534 SYLSMART HB17MIP65 SENSOR SSC - 9041534

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità - 80 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di alimentazione elettrica - AC

  • Larghezza - 110 mm

  • Comando via Bluetooth - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3172670415341

Codice prodotto

SYL9041534

Cod. produttore

9041534

Produttore

SYL

Profondità:

80 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di alimentazione elettrica:

AC

Larghezza:

110 mm

Comando via Bluetooth:

no

Altezza:

80 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Protocollo di supporto per ZigBee:

no

Assorbimento di potenza:

0.5 W

SylSmart SSC Highbay Sensor is a wireless PIR and lux sensor for highbay applications for use with SylSmart Standalone solutions and products. Designed for motion detection up to a maximum of 17m (optimal 12m) and offers wireless sensing thus removing the need for additional cabling. Can be easily configured using the SylSmart Standalone app at any time. Surface mounted designed and IP65 sealed makes this the ideal warehouse, logictics and industrial accessory to your SylSmart standalone solution. Comes complete with cable gland accessories and sensor detection cover accessories.

Un prodotto FEILO SYLVANIA ITALY

Scopri la serie FEILO SYLVANIA ITALY