pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL9041523 SYLSMART HBIR29SV SSA - 9041523

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL9041523 SYLSMART HBIR29SV SSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 78 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo di alimentazione elettrica - AC

  • Larghezza - 75 mm

  • Comando via Bluetooth - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012289415235

Codice prodotto

SYL9041523

Cod. produttore

9041523

Produttore

SYL

Diametro:

78 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di alimentazione elettrica:

AC

Larghezza:

75 mm

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Protocollo di supporto per ZigBee:

no

Wireless sensor for SylSmart Connected solution for Low Bay Applications

Un prodotto FEILO SYLVANIA ITALY

Scopri la serie FEILO SYLVANIA ITALY