pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL9014916 CV DRIVER SSC 150W 24V (28002418) - 9014916

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimming DALI - no

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per corrente costante - no

  • Adatto per tensione costante - no

  • Dimmerabile - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210665375

Codice prodotto

SYL9014916

Cod. produttore

9014916

Produttore

SYL

Dimming DALI:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

no

Dimmerabile:

sì

dimmerazione D4i:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 1-10 V:

no

Altezza:

30 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

43 mm

Lunghezza:

325 mm

Dimming 0-10 V:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

sì

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Assorbimento di potenza:

150 W

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Casambi:

sì

Temperatura ambiente:

-25...50 °C

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

6

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

10

Constant voltage driver, 150W, 24V Tridonic branded LED driver with Wireless and ready2mains dimming options (with PWM dimmers), 50,000 h nominal life-time, small design (325 x 43 x 30 mm), push terminals for simple wiring, suitable for cove lighting, facade accent lighting, ceiling integration. Tridonic code: 28002418.

Un prodotto FEILO SYLVANIA ITALY

Scopri la serie FEILO SYLVANIA ITALY