pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL5050574 RANA SOSPENSIONE+CAVO 3 POLI SET 1T - 5050574

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL5050574 RANA SOSPENSIONE+CAVO 3 POLI SET 1T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Numero di fili - 3

  • Colore - Altro

  • Sezione nominale - 1.5 mm²

  • Accessorio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0664608505741

Codice prodotto

SYL5050574

Cod. produttore

5050574

Produttore

SYL

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Numero di fili:

3

Colore:

Altro

Sezione nominale:

1.5 mm²

Accessorio:

no

Parte di ricambio:

sì

Protocollo di supporto per ZigBee:

no

ACCESSORIO PER APPARECCHIO LED RANA - KIT SOSPENSIONE SET 1T + CAVO 3 POLI

Un prodotto FEILO SYLVANIA ITALY

Scopri la serie FEILO SYLVANIA ITALY