pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL3034764 GIOTTO 305 4000K PLAFONE - 3034764

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 16.2 W

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 60000 h

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

395 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8711971347644

Codice prodotto

SYL3034764

Cod. produttore

3034764

Produttore

SYL

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

16.2 W

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Tipo lampada:

LED sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP44

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Dimming DALI:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Resistenza agli urti:

IK10

Portalampada:

Altro

Tipo di collegamento:

Connettore a spina per domotica

Dimming 1-10 V:

no

Dimmerabile:

no

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

25

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

104 mm

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

104 mm

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

Esecuzione della griglia:

Altro

Diametro esterno:

305 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

104 mm

Dimming RF:

no

prodotto di contorno secondo 2019/2020/UE:

sì

Uscita della luce:

Diretto

Dimming Zigbee:

no

Dimming programmabile:

no

Colore luce:

Bianco

Dimming con push-button:

no

Adatto per potenza lampada:

19...19 W

Comando via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Alimentatore intercambiabile:

sì

Dimming Touch and Dim:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Grado di protezione (IP), lato posteriore:

Altro

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming DMX:

no

numero max. di luci per interruttore automatico C10:

20

Corrente nominale:

73.4...80 mA

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-25...25 °C

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

sistema di alimentazione di emergenza:

Senza

Flusso luminoso in modalità d'emergenza:

0 lm

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Senza

Altezza/Profondità di inserimento:

0 mm

Con interruttore:

no

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Con sensore di presenza:

no

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

18

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Altro

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Numero di poli:

3

Fattore di potenza:

0.92

Compatibile con Amazon Alexa:

no

efficienza luminosa della lampada:

109...109 lm/W

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

30

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Compatibile con Google Assistant:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1750...1750 lm

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Temperatura colore regolabile:

No

Sezione conduttore collegabile:

2.5...2.5 mm²

Compatibile con Casambi:

no

APPARECCHIO RESIDENZIALE LED DA INTERNO A PLAFONE IP44 GIOTTO DIAMETRO 305 1750 LUMEN 840 4000K IK10

Un prodotto FEILO SYLVANIA ITALY

Scopri la serie FEILO SYLVANIA ITALY