pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL3033937 INSAVER HO TOPPER LEDII 175 TONDO 15W400 - 3033937

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 15 W

  • Colore del corpo - Altro

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8711971339373

Codice prodotto

SYL3033937

Cod. produttore

3033937

Produttore

SYL

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

15 W

Colore del corpo:

Altro

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Dimming DALI:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Portalampada:

Altro

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimming 1-10 V:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming 0-10 V:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Adatto al montaggio di traverse:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per sistema di cavi:

no

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Zigbee:

no

Riflettore:

Ultra brillante

Diametro esterno:

195 mm

Altezza/profondità:

55 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per potenza lampada:

15...15 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

195 mm

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming DSI:

no

Fattore di distorsione (THD):

20 %

Diffusore luce:

Senza

Dimming LineSwitch:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Uscita della luce:

Diretto

Multi-angolo del fascio:

No

Lunghezza:

195 mm

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

25

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Fattore di potenza:

0.9

Numero di poli:

2

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-10...25 °C

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1480...0 lm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

efficienza luminosa della lampada:

99...99 lm/W

Compatibile con Google Assistant:

no

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Temperatura colore regolabile:

No

Sezione conduttore collegabile:

1.5...2.5 mm²

Corrente nominale:

390...390 mA

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Altezza di installazione:

150...0 mm

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

17

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Comando via Bluetooth:

no

APPARECCHIO A INCASSO LED INSAVER TOPPER LEDII HO ALTA EMISSIONE DIAMETRO 175 TONDO 15W 4000K

Un prodotto FEILO SYLVANIA ITALY

Scopri la serie FEILO SYLVANIA ITALY